Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04137
04137.120.080
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué 10.9 M12X80
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
80 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensions
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
80
P
1.75
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
Numéros d'articles
Numéro d'article
04137.120.080
EAN
8717077238725
UBB
500648945904