text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Electro zingué 90 M5X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.6
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 01049.050.008
EAN 8715494322515
UBB 500577288219
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.