Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04140
04140.100.030
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
Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique EN 1665 Acier Electro zingué 10.9 M10X30
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M10
Longueur
30 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
10.4
L (mm)
30
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4162
EN
1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
04140.100.030
EAN
8717077294561
UBB
500650801169
UNSPSC
31162400