text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 90 M6X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6.31
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 12
P 1
s 10

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 01055.060.012
EAN 8715494147323
UBB 500571185858
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.