Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04138
04138.140.040
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
Vis à tête hexagonale à embase cylindrique MF MBN 10105 Acier Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M14X1,50X40
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
40 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M14
dc
29.9
k
12.8
L (mm)
40
P
1.5
s
21
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
MBN
10105
Numéros d'articles
Numéro d'article
04138.140.040
EAN
8717077787742
UBB
500652071159
UNSPSC
31162400