text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
BRAMMER
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
Vis à tête hexagonale à embase
51014
51014.050.008
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
Vis à tête hexagonale à embase crantée, DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X8
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
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
8 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensions
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51014.050.008
EAN
8715494555081
UBB
500634383573