My Favorites
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
Vis à tête hexagonale à embase
01258
01258.080.025
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
Vis à tête hexagonale à embase crantée, DIN ≈6921 Acier Electro zingué 8.8 M8X25
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensions
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Numéros d'articles
Numéro d'article
01258.080.025
EAN
8715492041340
UBB
954351276678