Nedtrain Oud
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
51012
51012.080.030
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
Vis à tête hexagonale, fendue, filetage total DIN ≈933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X30
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
70
Mode d'entraînement
Hexagonale fendue
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale fendue
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
30
n
2
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈933
Numéros d'articles
Numéro d'article
51012.080.030
EAN
8715494118064
UBB
500571254738