04145
04145.100.045
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
Vis à tête hexagonale, à corps ajusté DIN 610 Acier Brut 10.9 M10X45X32,4
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
Lk min.
32.4
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
45 mm
Lk min.
32.4
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b:50mm
L≤150mm
15.5
b:L
150mm
20.5
b:L≤50mm
13.5
d-D
M10
ds (k6)
11
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
610
Numéros d'articles
Numéro d'article
04145.100.045
EAN
8717077294820
UBB
500650803710
UNSPSC
31162400