Nedtrain Oud
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
48170
48170.060.060
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M6X60
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
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
60
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
48170.060.060
EAN
8715492849243
UBB
950353204981
UNSPSC
31161504