text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X45

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M16
Longueur de fil (min.) 58
dk (max.) 29
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 45
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Normes

DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 55110.160.045
EAN 8715494127868
UBB 500571384840
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.