51110
51110.080.120
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X120
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
120 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
120
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.080.120
EAN
8715494116497
UBB
500571318368
UNSPSC
31161504