51110
51110.030.025
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M3X25
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
25 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.030.025
EAN
8715492269249
UBB
950353247220
UNSPSC
31161504