51110
51110.035.006
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M3,5X6
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3.5
Longueur
6 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk (max.)
6.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
6
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.035.006
EAN
8715494123136
UBB
500571536241
UNSPSC
31161504