51110
51110.025.030
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2,5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
30 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
30
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.025.030
EAN
8715494116213
UBB
500571315547
UNSPSC
31161504