24540
24540.050.006
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M5X6
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
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
6 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
6
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
24540.050.006
EAN
8715492633361
UBB
950353135193
UNSPSC
31161504