text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
51110
51110.010.005
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M1X5
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1
Longueur
5 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1
Thread length (min.)
5
dk (max.)
1.9
Filetage total quand L ≤
5
k (max.)
0.6
L (mm)
5
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.010.005
EAN
8715494612050
UBB
500633178412
UNSPSC
31161504