text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M1X2


Položka č.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Diamètre M1
Longueur 2 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.1
Code Douanier 7318155290

Rozmery

d-D M1
Lungimea filetului (min.) 5
dk (max.) 1.9
Filet complet L ≤ 5
k (max.) 0.6
L (mm) 2
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2

Normy

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370

Čísla materiálu

Položka č. 51110.010.002
EAN 8715494612029
UBB 500633178172
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.