Nedtrain Oud
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
24412
24412.030.020
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 8.8 M3X20
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
8.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
20 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
24412.030.020
EAN
8715492627636
UBB
951353063559
UNSPSC
31161504