text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 70 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 25.3
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M8
Longueur de fil (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 70
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Normes

ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
ISO ≈2010
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 55210.080.070
EAN 8715494096805
UBB 500571519098
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.