text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X60

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M8
Longueur de fil (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 60
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Normes

ISO ≈2010
NEN ≈2371
BS ≈4183
DIN 964
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55210.080.060
EAN 8715492337542
UBB 950353316025
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.