text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.17
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M2
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 6
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Normes

BS ≈4183
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010

Numéros d'articles

Numéro d'article 55210.020.006
EAN 8715492336729
UBB 950353582824
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.