Nedtrain Oud
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
55322
55322.050.035
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
Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Pozidriv DIN 966 A-Z Acier inoxydable (Inox) A4 M5X35
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
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
35 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
No. empreinte cruciforme
2
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Numéros d'articles
Numéro d'article
55322.050.035
EAN
8715492342942
UBB
951353137247
UNSPSC
31161504