51320
51320.040.014
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
Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M4X14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
14 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
14
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Numéros d'articles
Numéro d'article
51320.040.014
EAN
8715494121378
UBB
500571411163
UNSPSC
31161504