text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à bois universelle
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
Visserie
Vis à bois universelle
51751
51751.053.050
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête fraisée avec pointe de coupe Acier inoxydable (Inox) A2 5,3X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
4.51
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
5.3 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
4.51
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5.3
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51751.053.050
EAN
8715494629683
UBB
500634354111
UNSPSC
31161504