Vis à tête fraisée à six pans creux
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
U51566
U51566.019.0050
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
Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1/2 ft
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.10
Longueur
1/2 Inch
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Fine
Info
ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Dimensions
A
0.411
H
0.127
J
0.125
LT (min.)
0.88
Filets par pouce
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51566.019.0050
EAN
8717077394322
UBB
500621338929
UNSPSC
31161518