Vis à tête fraisée à six pans creux
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
U07410
U07410.050.0550
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
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Brut 1/2-13X5.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
5.1/2 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Info
ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Dimensions
A
0.938
H
0.251
J
0.3125
LT (min.)
1.5
Filets par pouce
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07410.050.0550
EAN
8717077367388
UBB
500621026813
UNSPSC
31161518