Vis à tête fraisée à six pans creux
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
U51060
U51060.075.0150
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
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 3/4-10X1.1/2 ft
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3/4 Inch
Longueur
1.1/2 Inch
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Info
ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Dimensions
A
1.438
H
0.396
J
0.5
LT (min.)
2
Filets par pouce
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51060.075.0150
EAN
8717077392519
UBB
500621322170
UNSPSC
31161518