MAVE B.V.
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
07405
07405.200.080
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Electro zingué 010.9 M20X80
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
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
80 mm
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
60
d-D
M20
dk (max.)
36.75
Filetage total quand L ≤
90
k (max.)
10.16
L (mm)
80
P
2.5
s
12
α
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
10642
DIN
≈7991
Numéros d'articles
Numéro d'article
07405.200.080
EAN
8717077240988
UBB
500648968500
UNSPSC
31161518