text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Visserie
51305
51305.040.080
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M4X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
80 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
P
0.7
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
ISO
≈14581
Numéros d'articles
Numéro d'article
51305.040.080
EAN
8715494591713
UBB
500633227912
UNSPSC
31161504