Nedtrain Oud
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
51302
51302.016.002
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X2
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
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
2 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
2
No. empreinte cruciforme
0
P
0.35
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numéros d'articles
Numéro d'article
51302.016.002
EAN
8715494591157
UBB
500633222392
UNSPSC
31161504