51300
51300.040.006
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Philllips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M4X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
6 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51300.040.006
EAN
8715492281296
UBB
950353550318
UNSPSC
31161504