51300
51300.030.025
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Philllips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M3X25
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
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
25 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Numéros d'articles
Numéro d'article
51300.030.025
EAN
8715492281258
UBB
950353276757
UNSPSC
31161504