24678
24678.025.006
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips ISO 7046-1-H Acier Brut 4.8 M2,5X6
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
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
6 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.7
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.5
L (mm)
6
No. empreinte cruciforme
1
P
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7046-1 H
Numéros d'articles
Numéro d'article
24678.025.006
EAN
8717077319875
UBB
500651054180
UNSPSC
31162400