text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M3X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.76
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 60
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 55300.030.060
EAN 8715494623346
UBB 500633405468
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.