24670
24670.025.006
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M2,5X6
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
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
6 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Grand conditionnement
Dimensions
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
6
No. empreinte cruciforme
1
P
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
24670.025.006
EAN
8715492641311
UBB
950353518737
UNSPSC
31161504