text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
BRAMMER
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
Visserie
Visserie
55140
55140.030.010
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M3
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.768
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
DIN
85
BS
≈4183
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.030.010
EAN
8715492335890
UBB
950353307370
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO