48020
48020.020.010
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Laiton CU2/CU3 M2X10
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
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
48020.020.010
EAN
8715492846808
UBB
950353188648
UNSPSC
31161504