text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M4X28


Artículo No.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M4
Lengte 28 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.87
HS- en goederencode 7318155290

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 28
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Estándares

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 55120.040.028
EAN 8715494128223
UBB 500571388494
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.