text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Visserie
55120
55120.030.014
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M3
Longueur
14 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.96
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
14
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ISO
≈1207
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.030.014
EAN
8715494128070
UBB
500571386902
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO