text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 58.6
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M10
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 100
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normes

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
DIN 84
NF ≈E25-127

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.100.100
EAN 8715492335838
UBB 950353306794
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.