51120
51120.080.012
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
12 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
12
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.080.012
EAN
8715492272058
UBB
950353263623
UNSPSC
31161504