51120
51120.025.010
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2,5X10
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
10 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
10
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.025.010
EAN
8715492270986
UBB
950353257450
UNSPSC
31161504