51120
51120.012.010
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1,2X10
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.2
Longueur
10 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
DIN
84
BS
≈4183
NEN
≈1602
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.012.010
EAN
8715492270658
UBB
950353255629
UNSPSC
31161504