text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Nedtrain Oud
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
24402
24402.030.005
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 8.8 M3X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
5 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
NEN
≈1602
Numéros d'articles
Numéro d'article
24402.030.005
EAN
8715492627087
UBB
951353057957
UNSPSC
31161504