24520
24520.050.055
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M5X55
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
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
55 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
55
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
DIN
84
NEN
≈1602
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
Numéros d'articles
Numéro d'article
24520.050.055
EAN
8715492630797
UBB
951353041290
UNSPSC
31161504