text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Visserie
24520
24520.040.080
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M4X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M4
Longueur
80 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
6.92
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
7
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
80
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
Numéros d'articles
Numéro d'article
24520.040.080
EAN
8715492630636
UBB
950353117290
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO