My Favorites
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
56410
56410.040.020
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN ≈84 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M4X20
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
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
20 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
7
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
20
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
56410.040.020
EAN
8715492862686
UBB
950353318757
UNSPSC
31161504