text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN ≈84 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.101
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normes

ISO ≈1207
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602

Numéros d'articles

Numéro d'article 56410.030.008
EAN 8715492862549
UBB 950353317502
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.