Nedtrain Oud
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
Vis de centrage
24992
24992.030.003
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
Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier Electro zingué 4.8 M3X3
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
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
3 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Dimensions
b
4.5
d-D
M3
dk (max.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
3
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
923
Numéros d'articles
Numéro d'article
24992.030.003
EAN
8717077072367
UBB
500645217307
UNSPSC
31161504